{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 320 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Longitud total L | 633 mm | |
Intervalo de par | 60 Nm - 320 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 2 Nm | |
Peso | 1.400 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 538 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 656050 320 | |
EAN / GTIN | 4045197302243 | |
Número del fabricante | 656050 320 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica con carraca reversible 320 Nm
a petición
En stock
209 piezas en stock
248,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
208,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
188,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
137,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm | Nm | Nm | Nm |
Señalización de disparo | acústica ;háptico | acústica ;háptico | háptico ;háptico | acústica ;háptico |
Longitud total L | 633 | 596 | 672 | 636 |
Par máximo | 320 | 320 | 320 | 320 |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto | Activación mecánica de recorrido corto |
Respuesta | activadora | activadora | activadora | activadora |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 538 | 549 | 577 | 602 |