Llave de tubo Suecia tamaño 1 1/2 L.420 mm boca-w. máx.64 mm cabeza pintada de rojo, mangos pintados de rojo

Número de artículo: 65560420
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65560420
EAN / GTIN 4018754206360
Número del fabricante 65560420
Número L L60010 4561

Descripción

Descripción:

  • Forma A
  • 90°
  • DIN 5234

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 64 mm
  • Mangos: lacada en rojo
  • Cabezal: lacada en rojo
  • Gr.: 1 1/2
  • Longitud [mm): 420 mm
  • Peso: 1560 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra