Calibre

Número de artículo: 6555030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6555030
EAN / GTIN 4010886655504
Número del fabricante 6555030
Número L L60160 50

Descripción

Descripción:

Con extremo cruzado, extremos pulidos, calibre de profundidad y comprobación al momento
Graduación 1/20 mm y 1/128″
En bolsa de cuero
En el bolso de cuero

Característica:

  • Almacenamiento: Bolsa de cuero
  • Diseño: Con graduación en milímetros y pulgadas, nonio 1/20 y 1/128
  • Longitud total [mm]: 213 mm
  • Rango de medición [pulgadas]: 5.1/2
  • Rango de medición [mm]: 140
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra