Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica con carraca insertable 400 Nm

Número de artículo: 655230 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 63,88 € /piezas
  • 153,86 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Precisión de medición ángulo de giro: ±1
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 400 Nm
    Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
    Precisión de medición par de giro ± 2 %
    Precisión de medición ángulo de giro ±1 %
    Precisión de medición ángulo de giro ±1 grados
    Herramienta intercambiable Herramienta insertable
    Interfaz Interfaz USB
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Serie MANOSKOP® 714R
    Longitud total L 737 mm
    Intervalo de par 40 Nm - 400 Nm
    Intervalo de par 30 lbfft - 300 lbfft
    Intervalo de par 360 lbfin - 3.600 lbfin
    Resolución 0,1 Nm
    Peso 2.275 g
    Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 25 mm
    Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
    Alojamiento para herramienta insertable 14×18 mm
    Display digital
    Señalización de disparo óptica; acústica
    Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 4
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR3
    Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
    Técnica de medición electrónica
    Datos protocolables
    Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
    Respuesta indicadora; activadora
    Lectura conmutable Nm; lbfin; lbfft
    Procedimiento de medición Par de giro; Ángulo de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 656 mm
    Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 681 mm
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 655230 400
    EAN / GTIN 4018754212774
    Número del fabricante 96501040

    Descripción

    Ejecución:

    Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación de las uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. Llave resistente que se puede emplear de forma rápida y universal mediante el “modo directo”. Se pueden programar hasta 200 casos de atornillado, que se resumen en los gráficos. 4 modos de medición: par y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par. Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por introducción de contraseña. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia. Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
    La llave puede funcionar en modo de disparo. Al alcanzar el par de giro o el ángulo de giro ajustados, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional.
    Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
    • Carraca reversible
    • Indicación sencilla del calibre de puntas: para herramientas con calibre de puntas modificado solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
    • QuickRelease: enclavamiento seguro y cambio rápido para herramientas insertables.
    • Indicación de calibración automática: según el número de cargas y el intervalo de tiempo.
    • Salida de datos: la interfaz USB permite la lectura y evaluación de los datos almacenados en el PC.
    • Capacidad para almacenar hasta 2500 valores de medición.
    • Manejo sencillo: mediante las teclas de dirección se pueden seleccionar todas las funciones. Menús con estructuras intuitivas y fáciles de manejar.
    • Señales de aviso: − Acústica (buzzer) − Óptica con 3 LED y pantalla a color
    • Mango de 2 componentes: resistente a aceites, grasas, carburantes y Skydrol.

    Como llave dinamométrica electromecánica, MANOSKOP® 714 combina lo mejor de dos mundos. Los usuarios se benefician de una medición electrónica precisa y, además, también sienten y oyen el conocido “clic” de las llaves dinamométricas mecánicas.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Volumen de suministro:

    Incluido maletín de plástico rígido (tam. 400 en la caja de chapa de acero) y 4 baterías (1,5 V Micro / AAA / LR3), cable de datos USB y software SENSOMASTER 4 para transmitir los datos de medición.

    Nota:

    Módulo Bluetooth adecuado disponible a través de eShop (n.° 52110220).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra