Alicates para anillos de seguridad para anillos interiores, tamaño J 01, longitud 130 mm, diámetro de la punta 0,9 mm, cabeza pulida, mangos carcasa de plástico, rugosa

Número de artículo: 65446001
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65446001
EAN / GTIN 4018754037698
Número del fabricante 65446001
Número L L60010 3082

Descripción

Descripción:

  • DIN 5256 D
  • mordazas en ángulo de 90°
  • Forma pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • para anillos de retención: 8-13
  • Diámetro de la punta [mm]: 0,9 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Gr.: J 01
  • Longitud [mm): 130 mm
  • Peso: 100 g
  • Anchura mm (b): 59 mm

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop