Alicates para arandelas para anillos interiores tamaño J 31 L.215 mm punta D.2.3 mm cabeza cromada mate mangos cromados cuadros

Número de artículo: 65444031
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65444031
EAN / GTIN 4018754037674
Número del fabricante 65444031
Número L L60010 1164

Descripción

Descripción:

  • DIN 5256 D_
  • mordazas en ángulo de 90°
  • Forma pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 2,3 mm
  • para anillos de retención: 40-100
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Cabezal: cromado mate
  • Gr.: J 31
  • Longitud [mm): 215 mm
  • Peso: 195 g
  • Anchura mm (b): 51 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra