Alicates para anillos de seguridad para anillos interiores, tamaño J 4, longitud 320 mm, diámetro de la punta 3,2 mm, cabeza pulida, mangos Ku.

Número de artículo: 65436004
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65436004
EAN / GTIN 4018754037636
Número del fabricante 65436004
Número L L60010 404

Descripción

Descripción:

  • DIN 5256 C
  • Forma recta y pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 3,2 mm
  • para anillos de retención: 85-140
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Gr.: J 4
  • Longitud [mm): 320 mm
  • Peso: 462 g
  • Anchura mm (b): 59 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra