Rasqueta universal

Número de artículo: 6535190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Rasqueta y desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6535190
EAN / GTIN 4010886653517
Número del fabricante 6535190
Número L L60160 628

Descripción

Descripción:

Con mango de plástico azul

Característica:

  • Forma de la hoja: Plano
  • Longitud total [pulgadas]: 10
  • Longitud total [mm]: 240 mm
  • Anchura de la hoja: 22,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Cuchillas intercambiables: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra