Cepillo de alambre

Número de artículo: 6531790
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cardas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6531790
EAN / GTIN 4010886653173
Número del fabricante 6531790
Número L L60160 3136

Descripción

Descripción:

Medida del campo de cerdas: 110 x 40 mm
campo de cerdas 110 x 40 mm

Característica:

  • Tamaño del campo de cerdas [mm]: 110 x 40
  • Longitud de las cerdas: 10
  • Anchura total [mm]: 26 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 145 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra