Llave de doble tubo, maciza, hexagonal 12x13 mm

Número de artículo: 6525470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6525470
EAN / GTIN 4010886652541
Número del fabricante 6525470
Número L L60160 1600

Descripción

Descripción:

Con cuerpo hexagonal
Para utlizar con llave abierta o pasador a través de los agujeros (No. 626 S / No. 26 RS-626 S)
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Característica:

  • 26 RS: 626 S 1
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 13,0 mm
  • diámetro 1 [mm]: 17,0
  • Profundidad de inserción 1: 10,5 mm
  • Profundidad de inserción 2: 11,0 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 17 mm
  • Cabeza-Ø 2 [mm]: 19 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12 x 13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no