Palanca de neumáticos y de montaje ∙ 500 mm

Número de artículo: 650K-20
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
Tipo de producto Palanca normal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650K-20
EAN / GTIN 4000896028696
Número del fabricante 650K-20
Número L L60140 1740

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para levantar y extraer los neumáticos, en llantas de acero y especialmente en llantas de aluminio
  • Revestimiento de plástico intercambiable, roscado
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 500 mm
  • Peso neto (kg): 0.71 kg

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra