Alicates combinados L.180 mm, cabeza pulida, mangos Ku.

Número de artículo: 65016180
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65016180
EAN / GTIN 4018754036219
Número del fabricante 65016180
Número L L60010 1248

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 5746
  • Corte de precisión para todos los cables, incluido el cable de piano
  • Corte endurecido inductivamente aprox. 62 HRC
  • Para un uso continuo y duro

Característica:

  • Alambre duro (3): 2 mm
  • Cable (5): 12 mm
  • Cable (6) mm2: 16 mm²
  • Alambre de piano (4): 1,8 mm
  • Cabezal: poliert
  • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 205 g
  • Anchura mm (b): 53 mm

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop