Alicates combinados cabeza L.200 mm mangos 2K cromados

Número de artículo: 65015200
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65015200
EAN / GTIN 4018754036196
Número del fabricante 65015200
Número L L60010 1732

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 5746
  • Corte de precisión para todos los cables, incluido el cable de piano
  • Corte endurecido inductivamente aprox. 62 HRC
  • Para un uso continuo y duro

Característica:

  • Alambre de piano (4): 2 mm
  • Cable (5): 13 mm
  • Cable (6) mm2: 16 mm²
  • Alambre duro (3): 2,5 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: asas multicomponente con zonas blandas
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 310 g
  • Anchura mm (b): 60 mm

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop