Tornillo de banco

Número de artículo: 6500990
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Tornillo paralelo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6500990
    EAN / GTIN 4010886650097
    Número del fabricante 6500990
    Número L L60160 3354

    Descripción

    Descripción:

    Mandíbulas y placa de yunque templados por inducción
    Guiado ajustable
    Lacado en azul
    Guía ajustable

    Característica:

    • Anchura de la mordaza [mm]: 150 mm
    • Color: azul lacado
    • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 155 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra