{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 3121 | |
Cuadrado de accionamiento [x] | 3/4 pul | |
Cuadrado de salida [y] | 1 pul | |
Longitud total | 62 mm | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | pavonado | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Juego de destornilladores |
Número de artículo | 650011 8 | |
EAN / GTIN | 4991644430048 | |
Número del fabricante | 16688A |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ampliación IMPACT 8
a petición
En stock
56 piezas en stock
31,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
551 piezas en stock
29,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Per impiego su macchine | sí | sí |
Lunghezza complessiva | 62 | 63 |
Norma | DIN 3121 | DIN 3121 |
Superficie | pavonado | brunita |
Materiale | Acero al cromo molibdeno | Acciaio al cromo-molibdeno |
Quadro maschio [y] | 1 | 1 |
Tipo di prodotto | Juego de destornilladores | Set di giraviti |