JUEGO 6 LLAVES 12C - TRINQUETE 15GR PULG

Número de artículo: 65.JU6T
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65.JU6T
EAN / GTIN 3148517845978
Número del fabricante 65.JU6T
Número L L60130 3712

Descripción

Descripción:

  • Lugar libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Mecanismo compacto y de carraca conmutable por un lado con palanca
  • Ángulo de giro 5° (7,5° para tamaño de llave 1/4″, 6° para tamaños de llave 5/16″ y 11/32″)
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
  • 6 bordes [nº]: 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16
  • Envase: bolsa: N.38A-6B
  • [kg]: 1.315

Volumen de suministro:

  • Llave de anillo de carraca serie 65: 1/4″x5/16″ - 3/8″x7/16″ - 1/2″x9/16″ - 5/8″x11/16″ - 3/4″x13/16″ - 7/8″x15/16″
  • Bolsa: N.38A-6B