LLAVE 12C - TRINQUETE15G 21X23MM

Número de artículo: 65.21X23
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 65.21X23
    EAN / GTIN 3148517721319
    Número del fabricante 65.21X23
    Número L L60130 1228

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
    • Mecanismo de carraca compacto conmutable por un lado con palanca
    • Ángulo de giro 5°
    • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
    • Cromado, acabado satinado.

    Característica:

    • A [mm]: 21x23
    • B [mm]: 40,1
    • B1 [mm]: 46,0
    • E [mm]: 13,0
    • E1 [mm]: 14,5
    • L [mm]: 260
    • [g]: 430