Juego de piezas de unión, 5 piezas 5

Número de artículo: 649515 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 3123-A
Número de piezas 5
Adaptador cuadrado 1/4 – 3/8 pul; 3/8 – 1/2 pul; 1/2 – 3/4 pul; 3/8 – 1/4 pul; 1/2 – 3/8 pul
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto Pieza de conexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 649515 5
EAN / GTIN 4018754266814
Número del fabricante 96121003

Descripción

Ejecución:

La entrega tiene lugar en caja de plástico ABS.
Juego compacto con piezas de unión, constituido por 3 ampliaciones y 2 reductores.

Norma:

DIN 3123-A

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Volumen de suministro:

(x-y) pulgadas 1/4-3/8; 3/8-1/2; 1/2-3/4; 3/8-1/4; 1/2-3/8.
1 pieza de ampliación n.° 649500 de cada tam. 1; 4; 6.
1 pieza de reducción n.° 649505 de cada tam. 3; 5.