MM TRD22-M60-30P-4T08 IC528 Cabezas Intercambiables para Fresado de Roscas, Perfil Parcial 60º

Número de artículo: 6492315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6492315
EAN / GTIN 7291075224559
Número del fabricante 6492315
Número L L24060 57

Descripción

Descripción:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M36

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 21.7 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 31 mm
  • Longitud total (OAL) 13.52 mm
  • Estándar ISO 68, DIN 13
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M36
  • Thread Form Type (THFT) VP60

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop