FSL-C Sierra de diamante para suelos 600x3,9x60 PREMIUM hormigón curado

Número de artículo: 648205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 648205
EAN / GTIN 9003176482053
Número del fabricante 648205

Descripción

Característica:

  • Forma: C77W 50088F SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 20 - 3,9 - 10 X 25,4
  • Dimensión (D x D x H): 600 x 3,9 x 60 mm
  • Diámetro: 600 mm
  • Grosor: 3,9 mm
  • Agujero: 60 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Sierras de piso

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante y notable suavidad de marcha
  • Vida de servicio muy larga.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra