Vaso de seis caras, 1 pulgada 65 mm

Número de artículo: 647100 65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 65 mm
    Cuadrado de accionamiento 1 pul
    ⌀ lado de salida 87 mm
    Longitud 105 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 647100 65
    EAN / GTIN 4018754009961
    Número del fabricante 06010065

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 25 con taladro y botón de bloqueo.

    Norma:

    DIN 3124

    Material:

    Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Vaso de seis caras, 1 pulgada  65 mm

    Vaso de seis caras, 1 pulgada 65 mm

    a petición
    En stock
    20 piezas en stock
    112,28 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    157 piezas en stock
    53,44 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    ⌀ lado de salida 87 88
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
    Cuadrado de accionamiento 1 1
    Longitud 105 87
    Ancho de llave 65 65
    Tipo de producto Vaso Vaso

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra