Martillo para embutir

Número de artículo: 6461130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6461130
    EAN / GTIN 4010886646113
    Número del fabricante 6461130
    Número L L60160 4027

    Descripción

    Descripción:

    De acero templado y revenido según EN 10083, lacado azu
    Lacado en azul, superficies de trabajo pulidas
    Pintado en azul, superficies de trabajo pulidas

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 300 mm
    • Longitud del cabezal [mm]: 160 mm
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cuña anular
    • Material: Acero templado
    • Material del mango: Ceniza
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra