Martillo para alisar

Número de artículo: 6456720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6456720
    EAN / GTIN 4010886645673
    Número del fabricante 6456720
    Número L L60160 5987

    Descripción

    Descripción:

    De acero templado y revenido según EN 10083, lacado azul
    Lacado en azul, superficies de trabajo pulidas
    Pintado en azul, superficies de trabajo pulidas

    Característica:

    • Longitud total [mm]: 300 mm
    • Longitud del cabezal [mm]: 155 mm
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Cabeza-Ø 2 [mm]: 31 mm
    • Material: Acero templado
    • Superficie: lacado
    • Material del mango: Ceniza
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra