Mango transversal, completo, 3/4 pulgada

Número de artículo: 645605
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
427 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/4 pul
Longitud total 500 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 645605
EAN / GTIN 4045197676122
Número del fabricante 645605

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123, cuadrados exteriores según DIN 3120 B 20 con espiga elástica, cuadrados interiores según DIN 3120 D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3122-A 20

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.