Cabeza de llave de boca ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 41 ∙ 79 mm

Número de artículo: 6450D-41
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
  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
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
Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
Medida de referencia S 40 mm
Espiga de sujeción 14×18 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6450D-41
EAN / GTIN 4000896028580
Número del fabricante 6450D-41
Número L L60140 1509

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de árboles articulados (volante, barra de dirección)
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 41 mm
  • Dimensiones / longitud: 79 mm
  • Peso neto (kg): 0.28 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 40 mm
  • Grosor de la cabeza a: 12.4 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 22.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 82 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra