Vaso de seis caras, 1/2 pulgada completamente aisladas 17 mm

Número de artículo: 643840 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ lado de salida 27,5 mm
Longitud 56,5 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643840 17
EAN / GTIN 4007555350174
Número del fabricante 350174

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.º 643810 − 643841).