{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX27 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Medida de perfil A | 5 mm | |
⌀ lado carraca | 22 mm | |
Longitud | 55 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 643633 TX27 | |
EAN / GTIN | 4062406235710 | |
Número del fabricante | 643633 TX27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada TX27
a petición
En stock
323 piezas en stock
6,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
860 piezas en stock
8,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado carraca | 22 | 22,5 |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Longitud | 55 | 60 |
Perfil Torx® | TX27 | TX27 |
Medida de perfil A | 5 | 5 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |