Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica 8 mm

Número de artículo: 643450 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
572 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 8 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 22,7 mm
Longitud 100 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
con cabeza esférica
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 643450 8
EAN / GTIN 4018754007356
Número del fabricante 03280008

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para atornillar con un ángulo inferior a 25°.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento. Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.