Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada 12 mm

Número de artículo: 643220 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.919 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 12 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    ⌀ lado carraca 24 mm
    Longitud 60 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 643220 12
    EAN / GTIN 4045197165282
    Número del fabricante 643220 12

    Descripción

    Ejecución:

    Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

    Norma:

    DIN 7422

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.

    Nota:

    Vasos de destornillador de 6 carasGARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.° 643232; HOLEX: n.º 643222).