Función de liderazgo

Número de artículo: 64303009010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Biseladora y desbarbadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64303009010
EAN / GTIN 4014586447964
Número del fabricante 64303009010

Descripción

Descripción:

  • Rodillo guía
  • Ø 26,65 mm para chaflán de 45° y radio 2 mm
  • Para el uso de 16 veces de la plaquita de radio, se necesitan ambos rodillos guía (diámetro pequeño y grande) para poder utilizar los dos radios de corte por arista (8x)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra