Vaso de punta de dentado múltiple, corto 1/2 pulgada M16

Número de artículo: 642813 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
372 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para tornillos M16
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado carraca 26 mm
Longitud 55 mm
Perfil de salida Dentado múltiple
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642813 M16
EAN / GTIN 4062406235543
Número del fabricante 642813 M16

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos XZN.

Norma:

DIN 2324

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.