Vaso de 1/2 pulgada para Torx® E12

Número de artículo: 642700 E12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® E12
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Medida de perfil A 11,1 mm
⌀ lado de salida 14,9 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso para tornillos TORX®
Material Acero aleado al cromo
Superficie cromado sobre níquel
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642700 E12
EAN / GTIN 4018754007271
Número del fabricante 03270012

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin resbalamiento por las esquinas de los tornillos. Se protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. Templado en baño de aceite libre de tensiones y resbalamiento; en consecuencia, precisión de ajuste exacta. Superficie con acabado redondeado.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra