Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada 18 mm

Número de artículo: 642520 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.311 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 18 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    ⌀ lado de salida 25,4 mm
    Longitud 77 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 642520 18
    EAN / GTIN 4045197542793
    Número del fabricante 642520 18

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

    Norma:

    DIN 3124-L

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Nota:

    Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra tienda virtual (GARANT: n.° 642532; HOLEX: n.º 642522).