Vaso de seis caras Surface Drive, 1/2 pulgada 18 mm

Número de artículo: 642325 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.602 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Perfil de llaves de vaso de 6 caras: Surfacedrive
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 18 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Perfil de llaves de vaso de 6 caras Surfacedrive
    Norma DIN 3124
    Adecuado para pulgadas (med. americanas) 11/16 pul
    ⌀ lado de salida 25,4 mm
    Longitud 38 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 642325 18
    EAN / GTIN 4045197497840
    Número del fabricante 642325 18

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.
    La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive.

    Norma:

    DIN 3124

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.