Vaso de seis caras, 1/2 pulgada modelo imperial 3/8 pul

Número de artículo: 642232 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
578 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 3/8 pul
    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    ⌀ lado de salida 15,4 mm
    Longitud 38 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 642232 3/8
    EAN / GTIN 4062406319595
    Número del fabricante 642232 3/8

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento.
    Los anchos de llave de tolerancia estricta protegen las cabezas de los tornillos y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas. Hexagonal con perfil HT-Drive que protege tornillos y tuercas.

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Vaso de seis caras, 1/2 pulgada modelo imperial 3/8 pul

    Vaso de seis caras, 1/2 pulgada modelo imperial 3/8 pul

    a petición
    En stock
    578 piezas en stock
    6,12 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    631 piezas en stock
    3,29 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    ⌀ lado de salida 15,4 15,4
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
    Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2
    Longitud 38 38
    Ancho de llave 3/8 3/8
    Tipo de producto Vaso Vaso

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra