Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada modelo imperial 1/2 pul

Número de artículo: 642122 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
618 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 1/2 pul
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 19,1 mm
Longitud 38 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 642122 1/2
EAN / GTIN 4062406311711
Número del fabricante 642122 1/2

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en el accionamiento.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada modelo imperial 1/2 pul

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada modelo imperial 1/2 pul

a petición
En stock
618 piezas en stock
3,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
631 piezas en stock
5,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.023 piezas en stock
14,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
435 piezas en stock
9,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 19,1 19,1 19,1 19,1
Perfil de salida Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras
Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2 1/2 1/2
Longitud 38 38 77 77
Superficie cromado
Ancho de llave 1/2 1/2 1/2 1/2
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso Vaso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra