Alicate universal 250 mm

Número de artículo: 6416260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6416260
    EAN / GTIN 4010886641620
    Número del fabricante 6416260

    Descripción

    Descripción:

    ancho de la luz 38 mm
    Con unión machihembrada y seguro contra atascamiento
    Mandíbulas de pinzas largas
    Patas de mango delgado con ondulación forjada
    GEDORE cromo vanadio acero especial
    La gota caliente forjada
    Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos
    ancho de la luz 38 mm

    Característica:

    • Número de posiciones de ajuste: 15
    • Forma de la mordaza: Mordazas planas
    • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 39 mm
    • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
    • Anchura total [mm]: 47 mm
    • Altura total [mm]: 18 mm
    • Longitud total [pulgadas]: 10
    • Longitud total [mm]: 250 mm
    • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 48,0 mm
    • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 7,5 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Superficie: cromado
    • Capacidad de corte (máx.): 2,0
    • Anchura de sujeción [mm]: 38 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra