Mango transversal, 1/2 pulgada QuickRelease 300 mm

Número de artículo: 641350 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Longitud total 300 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 641350 300
EAN / GTIN 4018754151035
Número del fabricante 13071000

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Mango transversal con cabezal deslizante desplazable.
Mediante el sistema de bloqueo QuickRelease se evita el aflojamiento involuntario o la pérdida de una herramienta.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.
DIN 3122-A 12,5

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.