Llave para tuercas de rueda extraíble, 1/2 pulgada

Número de artículo: 641220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
    Longitud total 303 mm - 535 mm
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 641220
    EAN / GTIN 4000896030897
    Número del fabricante 772

    Descripción

    Ejecución:

    La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
    Modelo muy estable, forjado en estampa. Extraíble de 303 − 535 mm.

    Norma:

    Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.

    Material:

    Acero al cromovanadio, cromado.

    Idóneo para:

    Insertos accionados a mano.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra