SCIL 22-EL00-03K0 IC1008 Plaquitas de Torneado en Retroceso para Materiales que Generan Virutas Cortas

Número de artículo: 6411299
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6411299
EAN / GTIN 7291075316056
Número del fabricante 6411299
Número L L23940 720

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 0.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 6 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 0 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Distancia perfil ey (PDY) 0.2 mm