GTMA 16ER/IL 222 IC508 Plaquita Utilitaria con 3 Filos de Corte para Ranurado Poco Profundo

Número de artículo: 6411119
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6411119
EAN / GTIN 7291075099294
Número del fabricante 6411119
Número L L23940 505

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.1 mm, Ancho de corte (CW) 2.22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.48 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.22 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.48 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop