Mordaza Grip para soldadura de perfiles

Número de artículo: 6410810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6410810
EAN / GTIN 4010886641088
Número del fabricante 6410810
Número L L60160 802

Descripción

Descripción:

Mandíbulas de acero al cromo-vanadio especial GEDORE forjadas y soldadas
Niquelada

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 24
  • Longitud total [mm]: 600 mm
  • Material: Cabeza: fundición de acero y chapa de acero, mangos: chapa de acero
  • Superficie: niquelado
  • Profundidad de apertura [pulg.]: 16
  • Profundidad de apertura [mm]: 400
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 16
  • Anchura de sujeción [mm]: 400 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop