SCIL 22-150NX080 IC1008 Plaquitas con Rompevirutas para Ranurado y Torneado

Número de artículo: 6410071
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6410071
EAN / GTIN 7291075356403
Número del fabricante 6410071
Número L L23940 404

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.3 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm