GDMF 808 IC8250 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Ranurado y Torneado

Número de artículo: 6410009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6410009
    EAN / GTIN 7291075108781
    Número del fabricante 6410009
    Número L L24100 309

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm

    Característica:

    • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm
    • Ancho de corte (CW) 8 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 30 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra