Cabeza de carraca para puntas de destornillador ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Hexágono hueco 8 mm (5/16 pulgadas), Perfil hexagonal interior ∙ 61 mm

Número de artículo: 6408-1
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
Medida de referencia S 30 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6408-1
EAN / GTIN 4000896027590
Número del fabricante 6408-1
Número L L60140 1013

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento Hexágono, hueco 8 = 516
  • 30 dientes ∙ ángulo de accionamiento 12°
  • Acoplamiento de puntas de destornillador
  • Forjado en estampa
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Hexágono hueco 8 mm (5/16 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 61 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg
  • Número de dientes: 30 (Ángulo de accionamiento 12°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 30 mm
  • Grosor de la cabeza a: 15 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 15.3 mm
  • Anchura de la cabeza b: 30 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra