SCB 010.500.020-25 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Ajuste Ligero (JS9), Según la Norma DIN6885

Número de artículo: 6405321
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Herramienta de encaje y perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6405321
    EAN / GTIN 7291075304190
    Número del fabricante 6405321
    Número L L24030 554

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm

    Característica:

    • ámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
    • Radio de punta (RE) 0.2 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
    • Ancho de corte (CW) 5 mm
    • Ancho funcional (WF) 4 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
    • Longitud total (OAL) 50 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra