XNUWB 13-5.98-0.2 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Ajuste Ceñido (P9), Según la Norma DIN6885

Número de artículo: 6405311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de encaje y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6405311
EAN / GTIN 7291075304077
Número del fabricante 6405311
Número L L23940 1985

Descripción

Descripción:

Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.4 mm

Característica:

  • de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra