XNUWB 13-10.01-0.3 IC908 Plaquitas para el Brochado de Chaveteros en Tornos y Fresadoras, Ajuste Ligero (JS9), Según la Norma DIN6885

Número de artículo: 6405307
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Herramienta de encaje y perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6405307
    EAN / GTIN 7291075304039
    Número del fabricante 6405307
    Número L L23940 1983

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas de brochado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.2 mm

    Característica:

    • de punta (RE) 0.3 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.2 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 17.3 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra