PICCO R 106.0612-15 IC908 Cuchillas para Roscas ISO Estándar con Perfil Total

Número de artículo: 6404217
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404217
EAN / GTIN 7291075284614
Número del fabricante 6404217
Número L L24030 566

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Front End Width (a) 5.3 mm, Longitud funcional (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm

Característica:

  • Plano central (CF) 0.15 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Ancho funcional (WF) 2.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra