TAGB 1208Y IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado, Torneado y Tronzado

Número de artículo: 6404180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6404180
EAN / GTIN 7291075275933
Número del fabricante 6404180
Número L L23930 102

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 12 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ancho de corte (CW) 12 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra